曜日別特売
21035157402 Harting, ロボットケーブル, 22 AWG ハーティング 48273917

Harting, ロボットケーブル, 22 AWG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)3
内容量1個注文コード48273917品番21035157402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様HANR M12システムケーブル、Aコード式、メスアングル(LED付き) - フリー. センサ及びアクチュエータをすばやく配線するために、そのまますぐに使用できるHANR M12ケーブル. 4ピンM12丸型アングルメス(LED付き)IP67コネクタ - フリーエンド付きシステムケーブル ケーブル: ハロゲンフリー、導体4 x 0.34 mm2、外径約4.7 mm長さ(m)3シールドシールドなしコンタクト数(コネクタA)4シース色断面積(mm2)0.34コネクタAライトアングルM12コネクタB未処理終端
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする