仕様HANR M12システムケーブル、Aコード式、メスアングル(LED付き) - フリー. センサ及びアクチュエータをすばやく配線するために、そのまますぐに使用できるHANR M12ケーブル. 4ピンM12丸型アングルメス(LED付き)IP67コネクタ - フリーエンド付きシステムケーブル ケーブル: ハロゲンフリー、導体4 x 0.34 mm2、外径約4.7 mm
長さ(m)7.5
コンタクト数(コネクタA)4
シース色黒
断面積(mm2)0.34
コネクタAライトアングルM12
コネクタB未処理終端
ジェンダー(コネクタAハウジング)ソケット