画像準備中

Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:2, 2134シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)1 断面積(mm2)0.34 注文コード48273996 品番21348889486010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・断面積など14種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC61076-2-101. これらのコネクタには、4つのコンタクトがありますが、シールドを除くと配線接続は2つだけです。. M12 Bコードダブルエンドコードセット. Harting製の充実した4極ストレートコネクタ又はアングルオス-メスコネクタコードセットは、Bコードを備えたM12形式になっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途及びファストイーサネットに適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 5 / 10 mの紫色のPVCケーブル又はPURケーブルが用意されており、ストレート又はアングルM12オス-メスコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネットタイプ コードセット長: 1、5、10 m PVC又はPURケーブルタイプ シールド付き IP67定格 長さ(m)1 シリーズ2134 芯数2 コンタクト数(コネクタA)4、(コネクタB)4 シース色 断面積(mm2)0.34 コネクタAストレートM12 コネクタBストレートM12 IP等級IP67 ケーブル形状マルチコア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする