仕様IEC61076-2-101. これらのコネクタには、4つのコンタクトがありますが、シールドを除くと配線接続は2つだけです。. M12 Bコードダブルエンドコードセット. Harting製の充実した4極ストレートコネクタ又はアングルオス-メスコネクタコードセットは、Bコードを備えたM12形式になっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途及びファストイーサネットに適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 5 / 10 mの紫色のPVCケーブル又はPURケーブルが用意されており、ストレート又はアングルM12オス-メスコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネットタイプ コードセット長: 1、5、10 m PVC又はPURケーブルタイプ シールド付き IP67定格
長さ(m)5
芯数2
動作温度(℃)(Min)-30
コンタクト数(コネクタA)4、(コネクタB)4
シース色紫
断面積(mm2)0.34
コネクタAストレートM12
コネクタBストレートM12
IP等級IP67
ケーブル形状マルチコア