仕様IEC 61076-2-101. コネクタには、4つのコンタクトがありますが、シールドを含む配線接続は2つだけです。. M12 Bコーディングシングルエンドコードセット. Harting 4極ストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセットは、M12 Bコーディングタイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途及びファストイーサネットに適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 5 / 10 mの紫色のPVCケーブル又はPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネットタイプ コードセット長: 1、5、10 m PVC又はPURケーブルタイプ シールド付き IP67定格
長さ(m)10
材質(シース)塩化ビニール(PVC)
芯数2
コンタクト数(コネクタA)4
シース色紫
断面積(mm2)0.34
コネクタAストレートM12
コネクタB未処理終端
IP等級IP67
ケーブル形状マルチコア