Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:3, 2134シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)1 シース色グレー 注文コード48274136 品番21348485383010
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は長さ・シース色・動作温度など15種類から選べます 他の種類を見る
コネクタAストレートM12 コネクタBストレートM12 長さ(m)1 芯数3 コンタクト数(コネクタA)4、(コネクタB)4 シース色グレー IP等級IP67 ケーブル形状マルチコア 断面積(mm2)0.25 材質(シース)塩化ビニール(PVC) 仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングオス-メスコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート(オス)-ストレート(メス)又はストレート(オス)-アングル(メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側がストレートM12オスケーブルコネクタで、また反対側がストレート又はアングルメスM12コネクタで終端処理が施されています。. 特長. ; ファストイーサネット及びギガビットイーサネットのタイプを用意 ; コードセット長: 1、5、10 m ; シールド付き ; IP67定格

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする