コネクタAストレートM12
コネクタBストレートM12
長さ(m)5
芯数3
コンタクト数(コネクタA)4、(コネクタB)4
シース色グレー
IP等級IP67
ケーブル形状マルチコア
断面積(mm2)0.25
仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングオス-メスコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート(オス)-ストレート(メス)又はストレート(オス)-アングル(メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側がストレートM12オスケーブルコネクタで、また反対側がストレート又はアングルメスM12コネクタで終端処理が施されています。. 特長. ; ファストイーサネット及びギガビットイーサネットのタイプを用意 ; コードセット長: 1、5、10 m ; シールド付き ; IP67定格
シールドシールドなし