仕様IEC 61076-2-101. M12 Dコーディングダブルエンドコードセット. Hartingの包括的な4極コネクタコードセット製品には、M12 Dコーディングのオス-オス、メス-メス、及びオス-メスのタイプがあります。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途及びファストイーサネットに適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 5 / 10 mの緑色のPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、ストレート又はアングルM12オス-オスコネクタ、及びストレートオス-メスコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネットタイプ コードセット長: 1、5、10 m PVC又はPURケーブルタイプ シールド付き IP67定格
長さ(m)10
芯数4
シールドシールド付き
コンタクト数(コネクタA)4、(コネクタB)4
シース色緑
断面積(mm2)0.34
コネクタAストレートM12
コネクタBストレートM12
IP等級IP等級
ケーブル形状マルチコア
ストランド数7