ハーティング
ハーティングの 電気部品
ハーティングの 電気部品その他関連用品
Harting, ロボットケーブル, 22 AWG, コア数:4, Circular Connectors M8シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48274617
品番
2134C700477010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
1
材質(シース)
ポリウレタン(PUR)
芯数
4
コンタクト数
(コネクタA)4
シース色
緑
断面積(mm
2
)
0.34
コネクタA
ストレートM8
コネクタB
未処理終端
IP等級
IP67
ケーブル形状
丸型
ストランド数
7