Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, 2103シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48274906 品番21033176305
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC 61076-2-101. M12パネルフィードスルーシングルエンドコードセット. Hartingフィードスルーパネルコネクタ(リード線付)には、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプが用意されており、またBコーディング及びDコーディングパネルコネクタには、4極タイプしか用意されていません。 この耐久性に優れたパネル取り付けコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 このパネル取り付けコネクタは、末端の0.5 mが被覆加工されていない、マルチカラーのリード線となっています。. 特長. IP67定格 コーディングタイプ: A、B、D リード線: 0.5 m 長さ(m)0.5 材質(シース)塩化ビニール(PVC) コンタクト数(コネクタA)3 コネクタAストレートM12 コネクタB未処理終端 IP等級IP67 ケーブル形状マルチコア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする