ハーティング
Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:3, 2134シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(m)
1
シース色
グレー
注文コード
48275003
品番
21348000380010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ・シース色・動作温度
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
IEC61076-2-101. M8シングルエンドコードセット. Harting製の包括的なオス / メスのストレート又は角度付きケーブルコネクタコードセットで、3極及び4極からフリーエンドのAコーディングを備えたM8フォーマットです。 これらの耐久性の高いコネクタコードセットは、多くの業界で使用されている高速イーサネットを含む、多数のデータネットワーク用途に最適です。 コネクタコードセットは、表記の通り、1、5、10 mのグレーのPVC又は黒色のPURケーブルと一緒に供給され、ストレート又は角度付きM8ケーブルコネクタの一端のみで終端されます。. 特長と利点: ; 高速イーサネットに最適 ; 長さ1 m、5 m、10 mのコードセットを用意 ; IP67定格. この製品群には以下が含まれます。 ; 品番< 8774327') 8774327/: オス、フリーエンド付きストレート3極コネクタケーブル、1 m ; 品番< 8774320') 8774320/: オス、フリーエンド付きストレート3極コネクタケーブル、5 m ; 品番< 8774324') 8774324/: オス、フリーエンド付きストレート3極コネクタケーブル、10 m ; 品番< 8774333') 8774333/: メス、フリーエンド付きストレート3極コネクタケーブル、1 m ; 品番< 8774336') 8774336/: メス、フリーエンド付きストレート3極コネクタケーブル、5 m ; 品番< 8774330') 8774330/: メス、フリーエンド付きストレート3極コネクタケーブル、10 m ; 品番< 8774349') 8774349/: メス、フリーエンド付きストレート3極コネクタケーブル、1 m ; 品番< 8774342') 8774342/: メス、フリーエンド付きストレート3極コネクタケーブル、5 m ; 品番< 8774346') 8774346/: メス、フリーエンド付きストレート3極コネクタケーブル、10 m ; 品番< 8774355') 8774355/: メス、フリーエンド付きストレート3極コネクタケーブル、1 m ; 品番< 8774358') 8774358/: メス、フリーエンド付きアングル3極コネクタケーブル、5 m ; 品番< 8774352') 8774352/: メス、フリーエンド付きアングル3極コネクタケーブル、10 m ; 品番< 8774361') 8774361/: メス、フリーエンド付きストレート3極コネクタケーブル、1 m ; 品番< 8774364') 8774364/: メス、フリーエンド付きアングル3極コネクタケーブル、5 m ; 品番< 8774368') 8774368/: メス、フリーエンド付きアングル3極コネクタケーブル、10 m ; 品番< 8774377') 8774377/: オス、フリーエンド付きストレート4極コネクタケーブル、1 m ; 品番< 8774370') 8774370/: オス、フリーエンド付きストレート4極コネクタケーブル、5 m ; 品番< 8774374') 8774374/: オス、フリーエンド付きストレート4極コネクタケーブル、10 m ; 品番< 8774383') 8774383/: メス、フリーエンド付きストレート4極コネクタケーブル、1 m ; 品番< 8774386') 8774386/: メス、フリーエンド付きストレート4極コネクタケーブル、5 m ; 品番< 8774380') 8774380/: メス、フリーエンド付きストレート4極コネクタケーブル、10 m ; 品番< 8774399') 8774399/: メス、フリーエンド付きストレート4極コネクタケーブル、1 m ; 品番< 8774392') 8774392/: メス、フリーエンド付きストレート4極コネクタケーブル、5 m ; 品番< 8774396') 8774396/: メス、フリーエンド付きストレート4極コネクタケーブル、10 m ; 品番< 8774406') 8774406/: メス、フリーエンド付きアングル4極コネクタケーブル、1 m ; 品番< 8774409') 8774409/: メス、フリーエンド付きアングル4極コネクタケーブル、5 m ; 品番< 8774403') 8774403/: メス、フリーエンド付きアングル4極コネクタケーブル、10 m ; 品番< 8774412') 8774412/: メス、フリーエンド付きアングル4極コネクタケーブル、1 m ; 品番< 8774415') 8774415/: メス、フリーエンド付きアングル4極コネクタケーブル、5 m ; 品番< 8774419') 8774419/: メス、フリーエンド付きアングル4極コネクタケーブル、10 m
長さ(m)
1
芯数
3
シールド
シールドなし
コンタクト数
(コネクタA)3
シース色
グレー
断面積(mm
2
)
0.25
コネクタA
ストレートM8
コネクタB
未処理終端
IP等級
IP67
ケーブル形状
マルチコア