Harting, ロボットケーブル, 24 AWG, コア数:3, 2134シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)5 シース色 動作温度(℃)(Min)-25 注文コード48275055 品番21348081388050
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は長さ・シース色・動作温度など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様IEC61076-2-101. M8ダブルエンドコードセット. Harting製の包括的なストレートオス-ストレート又は角度付きメスケーブルコネクタコードセットは、3極及び4極のAコーディングを備えたM8フォーマットです。 これらの耐久性の高いコネクタコードセットは、多くの業界で使用されている高速イーサネットを含む、多数のデータネットワーク用途に最適です。 コネクタコードセットは、表記の通り、1 m、5 m、10 mのグレーのPVC又は黒色のPURケーブルと一緒に供給され、ストレート又は角度付きM8オス又はメスケーブルコネクタの一端で終端されます。. 特長. 高速イーサネットに最適 長さ1 m、5 m、10 mのコードセットを用意 長さ(m)5 芯数3 動作温度(℃)(Min)-25 コンタクト数(コネクタA)3、(コネクタB)3 シース色 断面積(mm2)0.25 コネクタAストレートM8 コネクタBストレートM8 IP等級IP67 ケーブル形状マルチコア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする