仕様IEC61076-2-101. M8ダブルエンドコードセット. Harting製の包括的なストレートオス-ストレート又は角度付きメスケーブルコネクタコードセットは、3極及び4極のAコーディングを備えたM8フォーマットです。 これらの耐久性の高いコネクタコードセットは、多くの業界で使用されている高速イーサネットを含む、多数のデータネットワーク用途に最適です。 コネクタコードセットは、表記の通り、1 m、5 m、10 mのグレーのPVC又は黒色のPURケーブルと一緒に供給され、ストレート又は角度付きM8オス又はメスケーブルコネクタの一端で終端されます。. 特長. 高速イーサネットに最適 長さ1 m、5 m、10 mのコードセットを用意
長さ(m)10
規格(AWG米国ワイヤゲージ規格)24AWG
芯数3
コンタクト数(コネクタA)3、(コネクタB)3
シース色グレー
断面積(mm2)0.25
コネクタAライトアングルM8
コネクタBストレートM8
IP等級IP67
ケーブル形状マルチコア