内容量1個
長さ(m)10
シース色グレー
仕様IEC 61076-2-101. M12 Aコーディングシングルエンドコネクタコードセット. Hartingの包括的なストレート / アングルケーブルコネクタ(オス / メス)コードセット製品は、M12 Aコーディングの3 / 4 / 5 / 8 / 12極タイプで、リード線付きとなっています。 この耐久性に優れたコネクタコードセットは、さまざまな産業に見られるデータネットワーキング用途、ファストイーサネット、及びギガビットイーサネット(極数によって異なる)に適しています。 コネクタコードセットには、前述のように1 / 2 / 5 / 10 mのグレーのPVCケーブル又は黒色のPURケーブルが用意されており、片側のみストレート又はアングルM12ケーブルコネクタで終端処理が施されています。. 特長. ファストイーサネット及びギガビットイーサネットタイプを用意 コードセット長: 1、2、5、10 m IP67等級
注文コード48275579
品番21348400C79100