曜日別特売
M22-1910005 HARWIN ジャンパ M22-1910005, メス, ストレート, 上部開口, 2極, 1列 HARWIN 48276559

HARWIN ジャンパ M22-1910005, メス, ストレート, 上部開口, 2極, 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード48276559品番M22-1910005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
長さ(mm)3.9幅(mm)3.5タイプ上部開口ピッチ(mm)2深さ(mm)1.95行数1接触抵抗(mΩ)最大20材質(コンタクト)ベリリウム銅コンタクト数2オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする