HARWIN
HARWIN ジャンパ M22-1910005, メス, ストレート, 上部開口, 2極, 1列
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(1000個)
注文コード
48276568
品番
M22-1910005
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3.9
幅(mm)
3.5
色
青
タイプ
上部開口
ピッチ(mm)
2
深さ(mm)
1.95
行数
1
接触抵抗(mΩ)
最大20
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
コンタクト数
2
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金