仕様Harwin M20 2.54 mm基板ヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのM20シリーズの基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタです。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2列及び1列、垂直及びライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。 これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長に合わせて提供されます。M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx:ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx:ピン長6.1 mm。 M20-997xxx:ピン長8.5 mm。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、同レベルのリフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、及びジャンパとかん合します。. 特長と利点:. 柔軟な設計に対応する複数の構成オプションと対応ピン長 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、幅広い用途に使用でき、組み込みPC、マザーボード、及び電子システムでは、標準的なコネクタとしての地位を確立しています。 主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。取付方式表面実装ピッチ(mm)2.54シリーズM20端子種別はんだ定格電流(A)3適合サイズ(mm)(ピン長)5.8行数1材質(コンタクト)真鍮コンタクト数10RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート