HARWIN
HARWIN 基板接続用ヘッダ Datamate L-Tekシリーズ 12極 2列
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
48278835
品番
M80-6671242
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
DILプラグ - 90° SMT. HarwinのDatamateシリーズの一角をなすL-Tek DIL 90° SMTヘッダ製品. M80-665はラッチなし M80-666はラッチ付き M80-667はフリクションラッチ付き
ピッチ(mm)
2
シリーズ
Datamate L-Tek
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3
行数
2
コンタクト数
12
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
金
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
基板対基板、電線対基板