RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
HDMI CABLE with Slim connector
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48279894
品番
913-4834
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
7.5
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
(ジェンダー)オス、(タイプ)HDMI
コネクタB
(ジェンダー)オス、(サイズ)HDMI
ケーブルタイプ
HDMIケーブル