HellermannTyton 639-60000 グロメットキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 注文コード48280829 品番639-60000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様混合PVCグロメットキット. ストレインリリーフ及びねじれのないケーブル取り付けを実現する、フレキシブルな黒色のPVCグロメットキットです。このグロメットキットは、家屋の修理、改良、産業用パネルの配線と保守など、多様な用途に適合します。. 特長と利点. 50個のエッジ保護グロメット. 50個のストレインリリーフグロメット. 化学製品及び環境の経時変化に対する耐性. 難燃性UL94. 容易に設置可能. 優れた柔軟性 材質PVC 動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする