HellermannTyton Cat6 ケーブル,

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)1.524 シース色グレー 仕様Cat 6パッチリード. Hellerman Tytonは、薄型ブーツで覆われた、カテゴリ6準拠のパッチリードを各種取り揃えています。こうしたパッチリードは、さまざまな色があり、あらゆる業界標準に対応しています。. 特長と利点. 特長と利点 Category 6要件に適合するギガバンドパッチリード ケーブルの汚れを防止 ケーブルの識別が容易なリムーバブルラベルインサート Cat 5eシステムと完全互換 注文コード48281294 品番PC6GRY5S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は長さ・シース色・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
シールド非シールド 長さ(m)1.524 シース色グレー 仕様Cat 6パッチリード. Hellerman Tytonは、薄型ブーツで覆われた、カテゴリ6準拠のパッチリードを各種取り揃えています。こうしたパッチリードは、さまざまな色があり、あらゆる業界標準に対応しています。. 特長と利点. 特長と利点 Category 6要件に適合するギガバンドパッチリード ケーブルの汚れを防止 ケーブルの識別が容易なリムーバブルラベルインサート Cat 5eシステムと完全互換 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする