ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton Cat6 ケーブル,
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
500
シース色
グレー
注文コード
48281364
品番
RJ45NGB-0.5M/GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
長さ・シース色・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シールド
UTP
シース色
グレー
材質(シース)
(外側)LSZH
長さ(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応