ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton グリップタイ(R) PA (ループ)、PP (フック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
幅(mm)
12.5
注文コード
48281486
品番
130-00012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
Textie
長さ(mm)
150
幅(mm)
12.5
色
黒
材質
PA (ループ)、PP (フック)
最大バンドル直径(Φmm)
45
動作温度(℃)
(Min)-20、(Max)+75
RoHS指令(10物質対応)
対応