ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton グリップタイ(R) PA (ループ)、PE (フック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
48281504
品番
130-00013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
PA (ループ)、PE (フック)
長さ(mm)
200
幅(mm)
12.5
色
黒
シリーズ
Textie
動作温度(℃)
(Min)-20、(Max)+75
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
60