ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton グリップタイ(R) PA (ループ)、PE (フック)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
色
青
注文コード
48281513
品番
130-00018
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PA (ループ)、PE (フック)
長さ(mm)
200
幅(mm)
12.5
色
青
シリーズ
Textie
動作温度(℃)
(Min)-20、(Max)+75
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
60