ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton グリップタイ(R) PA (ループ)、PP (フック)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
13
注文コード
48281574
品番
130-00006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
Textie
幅(mm)
13
色
グレー
材質
PA (ループ)、PP (フック)
最大バンドル直径(Φmm)
300
動作温度(℃)
(Min)-20、(Max)+75
長さ(m)
1
仕様
TEXTIE面ファスナ式タイPA/PPシリーズ. TEXTIEシリーズで柔らかい結束. 取り扱いが簡単 廃棄物なし 耐腐食性 最大充電回数: 400回. 用途:. 家庭 / オフィス用途 電話ケーブル 光ファイバ及びネットワークケーブル 劇場のステージ構造
RoHS指令(10物質対応)
対応