HellermannTyton グリップタイ(R) PA (ループ)、PP (フック)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)13 注文コード48281599 品番130-00004
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
シリーズTextie 幅(mm)13 材質PA (ループ)、PP (フック) 最大バンドル直径(Φmm)300 動作温度(℃)(Min)-20、(Max)+75 長さ(m)1 仕様TEXTIE面ファスナ式タイPA/PPシリーズ. TEXTIEシリーズで柔らかい結束. 取り扱いが簡単 廃棄物なし 耐腐食性 最大充電回数: 400回. 用途:. 家庭 / オフィス用途 電話ケーブル 光ファイバ及びネットワークケーブル 劇場のステージ構造 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする