HellermannTyton ケーブルグランド, ロックナット付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード48281635 品番NGM12-WHT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は色・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径M12 材質ナイロン 66 ケーブル径(Φmm)(最大)6.5、(最小)3 IP等級IP68 ロックナット付属 仕様これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。. HellermannTyton IP68 M12ナイロン製ケーブルグランド. IP68保護等級でサイズがM12のこのナイロン製ケーブルグランドは、電子機器への接続ケーブルに最適です。IP68保護等級により、埃や水の侵入を防ぐことができます。. 特長と利点. 埃や水に対するIP68等級の保護. 分解不要. ナイロン66素材. 赤色、黒色、白色、及びグレーのタイプを用意 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする