曜日別特売
NGM16-DGY HellermannTyton ケーブルグランド, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 48281669

HellermannTyton ケーブルグランド, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)グレー注文コード48281669品番NGM16-DGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。. HellermannTyton IP68 M16ナイロン製ケーブルグランド. Hellermann Tyton製のM16 IP68メートルねじケーブルグランドシリーズは、非外装ケーブルとともに使用します。堅固な構造のドームトップグランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを実現し、完璧な防水シールを維持します。分解する必要がなくケーブルをグランドに挿入して締め付けるだけなので、すばやく簡単に設置できます。NGMシリーズのケーブルグランドは耐久性の高いナイロン66製なので、環境保護性に優れています。これらの製品は、屋外用途や、風雨に曝されるために高度な保護機能が必要な環境に最適です。. 特長と利点. ナイロン66 侵入保護: IP68 M16メートルねじ ケーブルクランプ範囲5 → 10 mm 非外装ケーブルとともに使用 黒、赤、オフホワイト、ライトグレーのモデルを用意 ロックナット及びシーリングワッシャー付属. 用途. ケーブルグランドは、電気機器、エンクロージャ、コンジットへのケーブルの終端及び密閉を目的として、さまざまな産業用途で使用されます。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実で安全な接続を確保するために、ケーブルグランドは不可欠です。主な分野は、次のとおりです。. 可動機械部品 電線用導管 ロボット オートメーション及びコントロールパネル ドアエントランスシステム. 環境. NGMシリーズのケーブルグランドはIP68侵入保護等級で、完全に密閉されています。圧縮タイプのグランドは、湿気、水、ほこり、異物にさらされるおそれのある屋外や過酷な環境に最適です。. アクセサリ. Hellermann Tyton NGMケーブルグランドには、ロックナット及びシールワッシャーが同梱されています。材質ナイロン 66グレーシリーズNGMねじ径M16動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+100ケーブル径(Φmm)(最大)10、(最小)5IP等級IP68燃焼挙動低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする