曜日別特売
RS40-AA1-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48281721

※サンプル画像となります。(型番相違することがございますので、詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS40-AA1-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48281721
RS40-AA1-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48281721
RS40-AA1-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48281721

アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
ピッチ(mm)12.7
アタッチメント型式AA1
リンク内幅(mm)7.95
内容量1個注文コード48281721品番RS40-AA1-JL
参考基準価格(税別)¥289販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
ピン径D(mm)3.97リンク内幅W(mm)7.95プレート幅H(mm)12ピン長L1(mm)8.25ピン長L2(mm)9.95ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)0.64ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40プレート厚(mm)1.5平均引張強度(kN)16.7最大許容張力(kN)3.63アタッチメント型式AA1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする