アンティーク調アイアンゲート 幅約130cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48281907 品番 EG1200WHT
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

置くだけ自立/畳めばコンパクト
美しい欧風スタイルの置き型アイアンフェンス。
ガレージ、お庭、玄関アプローチ等、おしゃれに
空間を仕切れたら、ガーデンプランがさらに
広がりますよ。
絵画のように美しく仕切れる
玄関アプローチに置いてプライベート
スペースを確保。
備え付けの門扉のように上品。
カラーコーンよりも優雅に仕切れます。
裏側も美しくどちらに人が通っても見映え良し。
一時的な保護に
通りに面した繊細な花を
守るのにも役立ちます。
動物に荒らされがちな家庭菜園や若い苗の保護にも。
気になる空間の目隠しに
気づけば増えている鉢植えや園芸用品も
囲めばすっきりした印象に。
伸縮フェンスやポールチェーンのかわりに
さっと広げて、さっと畳めるのでカーポートや
車庫、駐車場にもぴったり。
私有地内でのUターン防止にも。
ペットの飛び出し&進入禁止
出入りが多い玄関では、置き型タイプが便利。
台所では危険な調理器具から愛犬を優しく通せんぼ♪
飼い主さんも見通しのいいデザインは安心です。
ロートアイアン風 アラベスク アールヌーボ 様式美

用途ゲートフェンス:ガーデニングフェンス ゲート 扉 アイアンフェンス 折り畳み式 置くだけ ガーデンフェンス 扉 仕切り 材質スチール 質量(kg)約4.6 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1325×奥行 160×760(外枠線径 約 7) 組立時間約10分(脚・アジャスターの取付けのみ) 表面仕上げ粉体塗装
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。フェンスにはものを引っかけたり、もたれかからないでください。転倒の恐れがございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする