ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
HellermannTyton ケーブルグランド, 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
色
赤
注文コード
48282037
品番
NGM63-RED
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。. HellermannTyton IP68 M63ナイロン製ケーブルグランド. IP68等級のM63ナイロン製ケーブルグランドは、ケーブルを電気機器に接続するのに最適です。. 特長と利点. 埃や水に対するIP68等級の保護. 分解不要. ナイロン66素材. 赤色、黒色、白色、及びグレーのタイプを用意
材質
ナイロン 66
色
赤
ねじ径
M63
ロックナット
付属
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+100
ケーブル径(Φmm)
(最大)44、(最小)34
IP等級
IP68
燃焼挙動
低煙性ハロゲンフリー(LSZH)