ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton ケーブルクランプ (配線クリップ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
48282143
品番
151-15250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種別
(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)フラットケーブルクランプ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
31
幅(mm)
25
色
黒
固定方法
自己接着
RoHS指令(10物質対応)
対応