ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton ケーブルクランプ (配線クリップ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
25
長さ(mm)
86
注文コード
48282168
品番
151-15800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
種別
(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)フラットケーブルクランプ
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
86
幅(mm)
25
色
黒
固定方法
自己接着
RoHS指令(10物質対応)
対応