ディアンドディ
ディアンドディの ボディー用
ディアンドディの カーシャンプー
ディアンドディの ボトル容器カーシャンプー
MAX極落クリーナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(380mL)
注文コード
48282178
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
界面活性剤・薬品及び添加物などの化学合成物質を全く含まないため環境にやさしく、使用する方も安心の除菌・清掃液です。
成分は水なので残留物がなく、拭き掃除にも使える上に吹いた後の仕上げにも使えます。
用途
車内の汚れ落としにご使用ください。
成分
アルカリ電解水pH12.5、ヒノキチオール、エタノール
色
ホワイト
容量(mL)
380
質量(g)
約444
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約5.2×9.5×22.6
危険物の類別
非危険物
注意
※用途以外には使わないでください。
※他の薬剤・洗浄剤とは混ぜないでください。
※直射日光のあたる所、高温になる所、凍結する所には保管しないでください。
※吸入飲用不可。