FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト
FENIX(フェニックス)の ヘッドライト本体
LEDヘッドライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48282214
品番
HM61RV20
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
懐中電灯とチェストライトとして使用できます。
充電インジケーター機能付きです。
セット内容
ARB-L18-3400リチウム充電池(1本)、充電ケーブル、予備0リング
幅(mm)
101
色
ブラック
高さ(mm)
36
奥行(mm)
45
電源(V)
ARB-L18-3400リチウム充電池(1個)
保護等級
IP68
使用電池
専用充電池(18650)
充電時間(時間)
4
電源タイプ
充電式
明るさ(Lm)
1600
照射距離(m)
最大162(1600Lm時)
電球の種類
LED
最大点灯時間
約300時間(5Lm時)
落下耐久(m)
2
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。