仕様Klam Klipストレインリリーフ. Klam-Klipストレインリリーフクリップは、機械及び機器製造時にケーブルやワイヤを配線したり、固定するために使用できます。 上部及びベースはストラップで束ね、ねじの取り付け中に調整式ストップで曲がらないようにします。 ねじを固定したら、再び開くことができます。
種別(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)クリップ
材質ポリアミド
長さ(mm)22
幅(mm)8.8
色黒
深さ(mm)14
固定方法ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)5.7