iPhone14Prグラデーションバックカバーケース ブルー×ストロベリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48282284 品番AC-P22P-NC1
参考基準価格(税別)¥2,346 販売価格(税込) ¥2,573
販売価格(税別)
2,339

再利用可能なエコパッケージに入った本商品は「耐衝撃性クリアタイプ」のスマートフォン背面ケースです。
カラフルなグラデーションがおしゃれなバックカバーケース。フレームは丈夫なTPU素材で、衝撃から全方位をガードし大切なiPhoneを守ります。

仕様6.1インチ3Lens 材質TPU・PC ブルー×ストロベリー タイプ背面ケース 対応機種iPhone14PRO RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐衝撃性
関連資料:(2.7MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする