ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ) 自消性
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
48282353
品番
8D10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)Dクリップ
最大バンドル直径(Φmm)
10
固定方法
ネジ
材質
ポリアセタール
色
黒
幅(mm)
15
燃焼挙動
自消性
RoHS指令(10物質対応)
対応