種別(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)コンジットクリップ
固定方法ネジ
材質PP
色グレー
長さ(mm)50
幅(mm)45.5
深さ(mm)46
仕様UHねじ接続(ホルダ付). Flexiguard波形保護チューブ(RS品番: < 186-078') 186-078 用ホルダ ねじの形状に合わせて調整された本体内部の穴により、チューブが安定 内部の延長テーパーで湿気から保護 チューブの端をねじ接続に簡単にねじ込むことが可能 頑丈で堅牢
最大バンドル直径(Φmm)17
RoHS指令(10物質対応)対応