ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
幅(mm)
24
注文コード
48282563
品番
191-10129
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
種別
(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)ホースクランプ
固定方法
プラグイン
材質
ポリオキシメチレン
色
ナチュラル
幅(mm)
24
仕様
SNPスナッパホースクリップ. 白色のアセタール製(POM)の一体成形構造 ケーブル、ケーブル束、コンジットの固定に 使用はとてもシンプル、対象物の周りにスナッパクリップを配置し、ジョーを一緒に押すだけ 再使用可能 温度定格: -40 → +95 ℃
最大バンドル直径(Φmm)
18.4