ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
28.5
注文コード
48282606
品番
RA18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
種別
(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)固定クリップ
固定方法
自己接着
材質
ナイロン 66
色
ナチュラル
長さ(mm)
28.5
幅(mm)
28.5
深さ(mm)
23
仕様
粘着式取り付け固定クリップ. どのタイプも広い粘着面でしっかりと固定します。. 清潔で滑らかな表面への塗布が容易になります ケーブルやパイプに最適な丸型設計 材質 - ナイロン6.6(ナチュラル)
最大バンドル直径(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応