ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
幅(mm)
16.3
注文コード
48282764
品番
211-15190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
種別
(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)Pクランプ
固定方法
ネジ
材質
アルミ合金, クロロプレン
色
黒
幅(mm)
16.3
最大バンドル直径(Φmm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応