ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ) 自消性
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
48282798
品番
TY8HIS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)取り付けクリップ
最大バンドル直径(Φmm)
3.2
固定方法
ネジ
材質
ナイロン 66
色
ナチュラル
幅(mm)
23
燃焼挙動
自消性
長さ(mm)
26
深さ(mm)
6.5
仕様
接着式取り付け低プロファイルクリップ. 広い自己接着面を採用. リボンケーブルに最適 指で側面を掴むと、しっかり固定できますが、必要なときは簡単に外すことが可能です。 材質 - ナイロン6・6、ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応