明文舎印刷
ストックフォーム 15×11インチ 白無地
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1箱(500枚)
仕様
パーツ数:4P複写
注文コード
48282914
品番
SF-06007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合プリンタ
ドットプリンタ用
仕様
パーツ数:4P複写
寸法(mm)
381×279
タイプ
白紙
サイズ(inch)
15×11
発色
複写:青発色
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません