ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton ケーブルクリップ (配線クリップ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
5.25
注文コード
48282974
品番
151-75059
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
種別
(ケーブルクリップ/クランプ スタイル)ケーブルクリップ
固定方法
プッシュイン
材質
ナイロン 66
色
ナチュラル
長さ(mm)
15
幅(mm)
5.25
深さ(mm)
12.7
仕様
WPCワイヤプッシュインクリップ. 複数のシングルワイヤを挿入することが可能な多目的ワイヤクリップ。
最大バンドル直径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応