ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton ケーブルケーシング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
20
シリーズ
HTC
注文コード
48283157
品番
164-21108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
幅・シリーズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(トランキング/チェーンタイプ)溝付きフレキシブルパネルケーシング
材質
プラスチック
長さ(mm)
500
幅(mm)
20
色
白
シリーズ
HTC
深さ(mm)
20
スロット
フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)
対応