仕様IsolvinR IWS波形チューブ. フレキシブルで頑丈なポリアミド波形チューブ、ハロゲンフリー アルコール、鉱油及びディーゼルを含む環境条件からケーブル及びワイヤの保護用 耐摩耗性 耐火特性、UL94 HB及びFMVSS-302準拠 波形チューブホルダCTC付きアタッチメント(RS品番: < 448-358') 448-358
材質プラスチック
色黒
タイプ(コンジット)フレキシブル
長さ(m)50
呼び径(mm)22
内径(Φmm)21.3
シリーズIWS
外径(Φmm)25.4
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+80
RoHS指令(10物質対応)対応