HellermannTyton ケーブルジョイント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48283306 品番435-01651
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
使用例分岐ジョイント、屋内配線ダクト、屋外照明設備、屋外配線ダクト、ストレート、浸漬、地下 芯数3 寸法(mm)100×24×29 キット内容コネクタブロック 燃焼挙動難燃性 シリーズ435 タイプ(ジョイント)分岐 仕様UL94 V0、IP68、DIN EN60998-2-1:2004. コネクタブロック. HellermannTytonジェルケーブルジョイント(Relilightコネクタ付き). Relilightケーブルジョイントは、LED照明などの照明の取り付け用に設計されています。Relilightは、ストレートスルージョイント又は分岐ジョイントとして使用できます。Relilightは、PVC、XPLE、PE、EPR、その他の同種材料製のポリマーケーブル及びワイヤの接合に最適です。屋外照明設備、地下、浸漬、屋内外、配線ダクトで、Relilightケーブルジョイントを活用できます。. 特長と利点. ; 2分割黒色成形シェル ; 難燃性 ; RELICONジェル絶縁特性 ; 無害ジェル ; 再オープン可能 ; 取り付けが容易 ; UV 抵抗 ; 長寿命 ; 耐候性 ; 制限のない保管寿命 ; ワンステップで、絶縁、シーリング、機械的保護を実現 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする