使用例分岐ジョイント、屋内配線ダクト、屋外照明設備、屋外配線ダクト、ストレート、浸漬、地下
芯数4
寸法(mm)38×42.5×29.5
キット内容コネクタブロック
燃焼挙動難燃性
シリーズ435
仕様UL94 V0、IP68、DIN EN60998-2-1:2004. コネクタブロック. HellermannTytonジェルケーブルジョイント(Relilightコネクタ付き). Relilightケーブルジョイントは、LED照明などの照明の取り付け用に設計されています。Relilightは、ストレートスルージョイント又は分岐ジョイントとして使用できます。Relilightは、PVC、XPLE、PE、EPR、その他の同種材料製のポリマーケーブル及びワイヤの接合に最適です。屋外照明設備、地下、浸漬、屋内外、配線ダクトで、Relilightケーブルジョイントを活用できます。. 特長と利点. ; 2分割黒色成形シェル ; 難燃性 ; RELICONジェル絶縁特性 ; 無害ジェル ; 再オープン可能 ; 取り付けが容易 ; UV 抵抗 ; 長寿命 ; 耐候性 ; 制限のない保管寿命 ; ワンステップで、絶縁、シーリング、機械的保護を実現
ケーブル0.5/6×0.35→1/6×0.5mm2
RoHS指令(10物質対応)対応